APOLLO VALVES 82LF-200 Series 3-delad helport lödände brons kulventiler


Filter
Kulmaterial: Blyfri förkromad mässing , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Blyfri brons , Kroppsstil: I kö , Handtagsmaterial: Förzinkat stål med vinylgrepp , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 600 psi WOG , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: RPTFE , Stammaterial: C27450LF Mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: -50 grader till 400 grader F. , Ventilstruktur: 3-Piece
StilModellAnslutningstypRörstorlekStorlekRörstorlekTypPris (ex moms)
A
82LF20201
Löd-3 / 8 "-Standard1 178 SEK
A
82LF20457
Löd-3 / 4 "-Syre rengöras1 805 SEK
A
82LF20404
Löd-3 / 4 "-2-1 / 4 "stamförlängning1 809 SEK
A
82LF20327
Löd-1 / 2 "-Spärr och mutter i rostfritt stål1 463 SEK
A
82LF20627
Löd-1 1/4 lbs.-Spärr och mutter i rostfritt stål2 987 SEK
A
82LF20727
Löd-1 1/2 lbs.-Spärr och mutter i rostfritt stål3 859 SEK
A
82LF20704
Löd-1 1/2 lbs.-2-1 / 4 "stamförlängning3 943 SEK
A
82LF20604
Löd-1 1/4 lbs.-2-1 / 4 "stamförlängning3 148 SEK
A
82LF20602
Löd-1 1/4 lbs.-Jordad2 905 SEK
A
82LF2052757
Löd-1"-Spärr och mutter i rostfritt stål, syrerenat2 377 SEK
A
82LF20357
Löd-1 / 2 "-Syre rengöras1 575 SEK
A
82LF20804
Löd-2"-2-1 / 4 "stamförlängning7 149 SEK
A
82LF20827
Löd-2"-Spärr och mutter i rostfritt stål7 089 SEK
A
82LF20802
Löd-2"-Jordad6 824 SEK
A
82LF20427
Löd-3 / 4 "-Spärr och mutter i rostfritt stål1 683 SEK
A
82LF2082127
Löd-2"-UHMWPE-trim (icke-PTFE), spärr och mutter i rostfritt stål7 774 SEK
A
82LF20807
Löd-2"-Teehandtag6 807 SEK
A
82LF20527
Löd-1"-Spärr och mutter i rostfritt stål2 162 SEK
A
82LF20504
Löd-1"-2-1 / 4 "stamförlängning2 332 SEK
A
82LF20402
Löd-3 / 4 "-Jordad1 606 SEK
A
82LF2032757
Löd-1 / 2 "-Spärr och mutter i rostfritt stål, syrerenat1 683 SEK
A
82LF20304
Löd-1 / 2 "-2-1 / 4 "stamförlängning1 592 SEK
A
82LF20302
Löd-1 / 2 "-Jordad1 386 SEK
A
82LF20502
Löd-1"-Jordad2 080 SEK
A
82LF20501
Löd x Löd1"-1"-2 014 SEK
A
82LF20801
Löd x Löd2"-2"-6 679 SEK
A
82LF20301
Löd x Löd1 / 2 "-1 / 2 "-1 230 SEK
A
82LF20401
Löd x Löd3 / 4 "-3 / 4 "-1 609 SEK
A
82LF20701
Löd x Löd1.5 "-1.5 "-3 498 SEK
A
82LF20601
Löd x Löd1.25 "-1.25 "-2 744 SEK
A
82LF20901
Löd x Löd2.5 "-2.5 "-12 183 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?