Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 82LF20501 Blyfri brons kulventil Löd 1 In | AD3MDF 40D956 / 82LF-205-01

APOLLO VALVES 82LF20501 Blyfri Brons Kulventil Löd 1 In

Finns i lager
Artikel: AD3MDF Modell: 82LF20501Korsref.: 40D956 / 82LF-205-01
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
2 014 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialBlyfri förkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBlyfri brons
KroppsstilI kö
AnslutningstypLöd x Löd
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1"
Portfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialC27450LF Mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-50 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1"
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekStorlekRörstorlekTypPris
APOLLO VENTILER 82LF20301 Blyfri Brons Kulventil Löd 1/2 In | AD3MDD 40D954 / 82LF-203-01 82LF20301Löd x Löd1 / 2 "-1 / 2 "-1 230 kr
APOLLO VENTILER 82LF20401 Blyfri brons Kulventil Löd 3/4 In | AD3MDE 40D955 / 82LF-204-01 82LF20401Löd x Löd3 / 4 "-3 / 4 "-1 609 kr
APOLLO VENTILER 82LF20601 Blyfri brons Kulventil Löd 1-1/4 In | AD3MDG 40D957 / 82LF-206-01 82LF20601Löd x Löd1.25 "-1.25 "-2 744 kr
APOLLO VENTILER 82LF20701 Blyfri brons kulventil Löd 1-1/2 In | AD3MDH 40D958 / 82LF-207-01 82LF20701Löd x Löd1.5 "-1.5 "-3 498 kr
APOLLO VENTILER 82LF20801 Blyfri Brons Kulventil Löd 2 In | AD3MDJ 40D959 / 82LF-208-01 82LF20801Löd x Löd2"-2"-6 679 kr
APOLLO VENTILER 82LF20901 Blyfri Brons Kulventil Löd 2-1/2 In | AD3MDK 40D960 / 82LF-209-01 82LF20901Löd x Löd2.5 "-2.5 "-12 183 kr
APOLLO VENTILER 82LF20201 Kulventil, Storlek 3/8 Inch Löd, 3 delar, Full Port, Brons | BY7FEA 82LF20201Löd-3 / 8 "-Standard1 178 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 82LF20501 Blyfri Brons Kulventil Löd 1 In
2 014 kr /enhet