APOLLO VALVES 86B-200-serien rostfritt stål 3-delad NPT-kulventiler med full port


Filter
Kulmaterial: Rostfritt stål , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: Uttag x Uttag , Handtagsmaterial: 300-serien rostfritt stål , Typ av handtag: Låsspak , Max. Tryck: 1440 psi WOG , Max. Ångtryck: 250 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE Spiral Sår , Sätesmaterial: Multi-Seal , Stammaterial: Rostfritt stål , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: -50 grader till 500 grader F. , Ventilstruktur: 3-Piece
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
86B-205-24
1"7 869 SEK
A
86B-204-24
3 / 4 "6 131 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?