APPLETON ELECTRIC Tryckknappsomkopplare


Filter
Handling: Tillfällig , Kontaktbetyg: 10A vid 600 VAC , Djup: 1.5 " , Höjd: 4.63 " , IP-betyg: 54 , NEMA-betyg: 3 , Antal gäng: 1 , Antal operatörer: 2 , Säkerhetsbetyg: Klass 1, division 1 och 2, grupp C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2I , Typ av operatör: Tryckknappar med vipparm , Bredd: 3"
StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
A
EFSR-U1Q
2 krets5 062 SEK
A
EFSR-U2Q
4 krets5 947 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?