Handling: Underhålls / Underhålls , Kontaktbetyg: 10A vid 600 VAC , Djup: 1.6 " , Höjd: 4.63 " , IP-betyg: 54 , NEMA-betyg: 3 , Antal gäng: 1 , Antal operatörer: 1 , Säkerhetsbetyg: Klass 1, division 1 och 2, grupp C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2I , Typ av operatör: 2 Positionsväljare , Bredd: 3"
Väljaromkopplare, 2 -lägesoperatör
Appletons elektriska omkopplarenheter används med magnetiska starter och kontaktorer för fjärrstyrning av motorer och ger kretsstyrning och val. De har silverkadmiumoxidkonstruktion för korrosionsbeständighet och positiva kontakter, och har tydligt markerade terminaler och mässingsskruvar för att säkerställa snabb och enkel kabeldragning. Dessa UL-listade, explosionssäkra och dammtändande enheter är idealiska för installation i petrokemiska anläggningar och kemiska raffinaderier. De är NEMA 3-klassade för skydd mot damm och skräp. De erbjuder underhållna åtgärder för att förhindra oavsiktliga skador och är tillgängliga i 2 och 4 kretskontaktformer för att ge extra funktionalitet till switcharna.