APPROVED VENDOR 410 Rostfritt stål försänkt yttre tand, typ A låsbricka


Filter
StilModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.StorlekTjocklekPris (ex moms)
A
U51501.008.0001
#2----68 SEK
B
U51501.011.0001
#40.113 "0.213 "-0.015 "363 SEK
C
U51501.013.0001
#60.140 "0.289 "-0.017 "156 SEK
D
U51501.016.0001
#80.167 "0.322 "-0.017 "162 SEK
E
U51501.019.0001
#100.195 "0.354 "-0.02 "228 SEK
F
U51501.025.0001
1 / 4 "0.255 "0.454 "-0.02 "309 SEK
G
U51501.037.0001
3 / 8 "0.383 "0.765 "3 / 8 "0.028 "1 578 SEK
H
U51501.031.0001
5 / 16 "0.318 "0.599 "5 / 16 "0.023 "1 445 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?