Manuell lyftning och montering av sugkoppar

Filter

POWR-GRIP -

Sugkoppmontering

StilModellMax. LaddaMonteringsstorlekMonteringstypPlattformmaterialPris (ex moms)
ATL3AMB1420T38L15 lb.1/4"-20 x 3/8"Gängad tappMetall866 SEK
BLJ45AMC1420T40 lb.1/4 "-20Gängad infogapolykarbonat947 SEK
CLJ45AMP1420T38L40 lb.1/4"-20 x 3/8"Gängad tapppolykarbonat1 220 SEK
DTL6TD70 lb.-BindningsgarantiStål1 327 SEK
ETL6AMB1420T14L70 lb.1/4"-20 x 1/4"Gängad tappAluminium1 320 SEK
POWR-GRIP -

Manuell sugkopplyftare

StilModellHantera materialHantera typMax. LaddaPris (ex moms)
AN4000ABS plastHorisontellt handtag125 lb.1 549 SEK
BRF36HGAluminiumT-handtag40 lb.1 303 SEK
CTL6HGAluminiumT-handtag70 lb.1 214 SEK
DLJ45HGAluminiumT-handtag40 lb.1 117 SEK
EN4950MetallHorisontellt handtag125 lb.2 310 SEK
EN6450MetallHorisontellt handtag175 lb.2 801 SEK
FLJ6VHMetallVertikalt handtag70 lb.1 751 SEK
EN5450MetallHorisontellt handtag150 lb.2 833 SEK
GPU0950polypropylenVertikalt handtag3 lb.465 SEK
KEYSCO TOOLS -

Vakuum sugskiva

StilModellPris (ex moms)
A77130751 SEK
B771311 119 SEK
GRAINGER -

Manuella sugkoppslyftare

StilModellHantera materialPris (ex moms)
A55JG33Fiber, nylon1 444 SEK
B55JG36Metall2 604 SEK
FAST CAP -

Sugkopplyftare 4-9 / 16 tums diameter D-handtag

ModellArtikelPris (ex moms)
HOD-SINGLEAC9VMR190 SEK
FAST CAP -

Dubbel sugkopplyftare 4-5 / 8 tum diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
HOD-DOUBLEAC9VMT223 SEK

Manuell lyftning och montering av sugkoppar

Manuella lyft och montering av sugkoppar är idealiska för att lyfta glas, sten, tung plåt, vitvaror eller dörrar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av sugkoppar i dubbel eller enkel stil från Fast Cap, Keysco-verktyg & Powr-Grip. Dessa enheter har ergonomiska spakar och en bred yta för att möjliggöra optimal kraftabsorbering. De finns tillgängliga i lastkapaciteter från 3 till 200 lb. Valda modeller har ett förhöjt greppområde för bärkomfort. De har plattformar av aluminium, metall, polykarbonat, gummi eller stål för dimensionsstabilitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?