APPROVED VENDOR Kors, metall, svart


Filter
StilModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
1MNT2
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1 / 4 "--19 SEK
B
1MMZ8
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.2"--1 367 SEK
B
1MMZ5
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1"--813 SEK
A
1MNT4
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1 / 2 "--27 SEK
B
1MMZ4
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.3 / 4 "--528 SEK
B
1MMZ1
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 4 "--491 SEK
B
1MMZ6
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1.25 "--689 SEK
C
5PAU6
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.291 SEK
D
6KJ38
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1.5 "150 psi-20 grader till 366 grader F.343 SEK
C
5PAU5
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "300 psi-20 grader till 550 grader F.208 SEK
C
5PAU8
Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.25 "300 psi-20 grader till 550 grader F.709 SEK
C
5PAU9
Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.5 "300 psi-20 grader till 550 grader F.1 082 SEK
C
5PAU4
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "300 psi-20 grader till 550 grader F.190 SEK
D
6KJ37
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1.25 "150 psi-20 grader till 366 grader F.264 SEK
D
6KJ39
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.2"150 psi-20 grader till 366 grader F.513 SEK
D
6KJ36
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1"150 psi-20 grader till 366 grader F.188 SEK
D
6KJ35
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3 / 4 "150 psi-20 grader till 366 grader F.145 SEK
D
6KJ34
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 / 2 "150 psi-20 grader till 366 grader F.105 SEK
C
5PAU7
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1"300 psi-20 grader till 550 grader F.575 SEK
E
2WU56
Formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.2.5 "150 psi-20 grader till 366 grader F.1 307 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?