Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1MMZ8 Cross 2 tum Npt | AB2LAF

APPROVED VENDOR 1MMZ8 Cross 2 Inch Npt

Finns i lager
Artikel: AB2LAF Modell: 1MMZ8

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 902 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
Body MaterialSvart smidd stål
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck3000 psi @ 72 grader F.
Rörstorlek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.3546
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 1MMZ1 Cross 1/4 tum Npt | AB2KZZ 1MMZ1Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 4 "--468SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MMZ4 Cross 3/4 tum Npt | AB2LAC 1MMZ4Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.3 / 4 "--526SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MMZ5 Cross 1 tum Npt | AB2LAD 1MMZ5Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1"--775SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MMZ6 Cross 1-1 / 4 tum Npt | AB2LAE 1MMZ6Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1.25 "--1 020 kr
GODKÄND SÄLJARE 1MNT2 Cross 1/4 tum hylssvets | AB2LFV 1MNT2Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1 / 4 "--33SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNT4 kors 1/2 tum hylssvets | AB2LFW 1MNT4Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1 / 2 "--27SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2WU56 Cross Black Malleable Iron 150 2-1 / 2 Inch | AC3VTM 2WU56Formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.2.5 "150 psi-20 grader till 366 grader F.1 328 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1MMZ8 Cross 2 Inch Npt
1 902 kr /enhet