APPROVED VENDOR Skumplåt, 220 polyeten


Filter
Bakgrundstyp: Enkel , Densitet: 2.2 kg / cu. med. , Avsluta: Grov cell , Fasthet @ 25 % avböjning: 9 PSI , Längdtolerans: +/- 0.250 " , Material: 220 polyeten , Sträckgräns: 0.5 , Temp. Räckvidd: -20 till 150 F , Brottgräns: 32 PSI , Tjocklekstolerans: +/- 0.250 " , Typ: Stängd cell , Breddtolerans: +/- 0.250 "
StilModellFärgLängdTjocklekBreddPris (ex moms)
A
5GCR7
Träkol18 "1 / 4 "24 "51 SEK
A
5GCR9
Träkol18 "1 / 2 "24 "181 SEK
A
5 GDK0
Träkol54 "1 / 4 "24 "108 SEK
A
5 GDK5
Träkol54 "1"24 "593 SEK
A
5GCT0
Träkol18 "1"24 "244 SEK
A
5 GDK2
Träkol54 "1 / 2 "24 "352 SEK
A
5GCT1
Träkol18 "2"24 "395 SEK
A
5 GDK3
Träkol54 "3 / 4 "24 "351 SEK
A
5GDL0
Träkol54 "2"48 "1 931 SEK
A
5GDL1
White54 "2"48 "1 931 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?