GODKÄNT SÄLJARE 5GCR7 Skumplåt 220 Poly Charcoal 1/4 x 24 x 18 In | AE3UYR

APPROVED VENDOR 5GCR7 skumark 220 polykol 1/4 x 24 x 18 tum

Finns i lager
Artikel: AE3UYR Modell: 5GCR7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumark
BakgrundstypEnkel
FärgTräkol
Densitet2.2 kg / cu. med.
FinishGrov cell
Fasthet @ 25% avböjning9 PSI
Längd18 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
Material220 polyeten
Sträckgräns0.5
Temp. Räckvidd-20 till 150 F
Draghållfasthet32 PSI
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.250 "
TypStängd cell
Bredd24 "
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod3921190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 5GCR9 Skumplåt 220 Poly Charcoal 1/2 x 24 x 18 In | AE3UYU 5GCR9Träkol18 "1 / 2 "24 "182SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCT0 Skumplåt 220 Polypropylenkol 1 x 24 x 18 tum | AE3UYV 5GCT0Träkol18 "1"24 "220SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCT1 Skumplåt 220 Polypropylenkol 2 x 24 x 18 tum | AE3UYW 5GCT1Träkol18 "2"24 "359SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GDK0 Skumplåt 220 Poly Charcoal 1/4 x 24 x 54 In | AE3VGA 5 GDK0Träkol54 "1 / 4 "24 "33SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GDK2 Skumplåt 220 Poly Charcoal 1/2 x 24 x 54 In | AE3VGC 5 GDK2Träkol54 "1 / 2 "24 "334SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GDK3 Skumplåt 220 Poly Charcoal 3/4 x 24 x 54 In | AE3VGD 5 GDK3Träkol54 "3 / 4 "24 "353SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GDK5 Skumplåt 220 Polypropylenkol 1 x 24 x 54 tum | AE3VGF 5 GDK5Träkol54 "1"24 "641SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCR7 skumark 220 polykol 1/4 x 24 x 18 tum
9SEK /enhet