A B Caster Brake ingår: Nej , Caster Load Rating Range: 300 till 999 pund , Caster produktgrupp: Plåthjulssats , Hjultyp: Styv / vridbar , Hjulform: Standard , Kärnfärg: Grå , Kärnmaterial: Stål , Durometer: 80 Shore A , Förlängt lead: Nej , Ramfinish: Galvaniserad , Rammaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 3 "x 3" , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 3 / 8 " , Tallrikstorlek: 3-3/4" x 4-3/8" , Plåttjocklek: 1 / 4 " , Vridradie: 4" , Hjullager: Roller , Hjulfärg: Svart , Hjuldiameter: 6" , Hjulbredd: 2"