GODKÄND SÄLJARE 6604 Hjul i gummipaket med 4 | AD8PPB 4LLN4

APPROVED VENDOR 6604 hjul gummipaket om 4

Finns i lager
Artikel: AD8PPB Modell: 6604Korsreferens: 4LLN4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 060 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåthjulssats
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppPlåthjulssats
Caster TypStyv / vridbar
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
KärnfärgGrå
KärnmaterialStål
durometer80 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishGalvaniserad
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 "x 3"
Ladda betyg700 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Antal hjul1
Totala höjden6"
Plate Storlek3-3/4" x 4-3/8"
Plattjocklek1 / 4 "
Vridradie4"
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter6"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialLadda betygTotala höjdenHjulmaterialPris
GODKÄND SÄLJARE 6602 Hjul Stålpaket med 4 | AD8PPA 4LLN3 6602Stål900 lb.7"Stål1 826 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6604 hjul gummipaket om 4
5 060 kr /enhet