APPROVED VENDOR Liner borrbussningar


Filter
Bussningstyp: Headless liner , Avsluta: STÅL , Hårdhet: RC 62-64 , Material: 52100 genom härdad
StilModellKoncentricitetstoleransBorrstorlekInuti Dia.Inuti Dia. ToleransUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransTotal längdPris (ex moms)
A
L3222IM
0.0003 "TIR Max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1.375 "204 SEK
A
L324IM
0.0003 "TIR Max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 4 "121 SEK
A
L4834LK
0.0003 "TIR Max1 / 2 "1 / 2 "+0.0002 - +0.0005 "3 / 4 "+0.0018 - +0.0015 "2.125 "279 SEK
A
L2012FT
0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "3 / 4 "175 SEK
A
L204FT
0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 4 "139 SEK
A
L205FT
0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "5 / 16 "146 SEK
A
L208FT
0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 2 "162 SEK
A
L485LK
0.0003 "TIR Max1 / 2 "1 / 2 "+0.0002 - +0.0005 "3 / 4 "+0.0018 - +0.0015 "5 / 16 "125 SEK
A
L328IM
0.0003 "TIR Max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 2 "139 SEK
A
L6434NC
0.0005 "TIR Max3 / 4 "3 / 4 "+0.0003 - +0.0006 "1"+0.0018 - +0.0015 "2.125 "274 SEK
A
L8834OR
0.0005 "TIR Max1"1"+0.0004 - +0.0007 "1.375 "+0.0022 - +0.0018 "2.125 "418 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?