Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR L2012FT Borrbussning Typ L Borrstorlek 3/16 In | AA4LFZ 12T771

APPROVED VENDOR L2012FT Borrbussning Typ L Borrstorlek 3/16 In

Finns i lager
Artikel: AA4LFZ Modell: L2012FTKorsreferens: 12T771
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
185SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrbussning
BussningstypHeadless liner
Koncentricitetstolerans0.0003 "TIR Max
Borrstorlek3 / 16 "
FinishSTÅL
HårdhetRC 62-64
Inuti Dia.3 / 16 "
Inuti Dia. Tolerans+ 0.0001- + 0.0004 "
Material52100 genom härdad
Utanför Dia.5 / 16 "
Utanför Dia. Tolerans+0.0016 - +0.0013 "
Total längd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0049
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)0.8
Fartygets bredd (cm)0.8
HS-kod8207907585
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellKoncentricitetstoleransBorrstorlekInuti Dia.Inuti Dia. ToleransUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransTotal längdPris
GODKÄND LEVERANTÖR L204FT Borrbussning Typ L Borrstorlek 3/16 In | AA4LGA 12T772 L204FT0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 4 "146SEK
GODKÄND LEVERANTÖR L205FT Borrbussning Typ L Borrstorlek 3/16 In | AA4LGB 12T773 L205FT0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "5 / 16 "154SEK
GODKÄND LEVERANTÖR L208FT Borrbussning Typ L Borrstorlek 3/16 In | AA4LGC 12T775 L208FT0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 2 "169SEK
GODKÄND LEVERANTÖR L3222IM Borrbussning Typ L Borrstorlek 5/16 In | AA4LGF 12T778 L3222IM0.0003 "TIR Max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1.375 "214SEK
GODKÄND LEVERANTÖR L324IM Borrbussning Typ L Borrstorlek 5/16 In | AA4LGG 12T779 L324IM0.0003 "TIR Max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 4 "127SEK
GODKÄND LEVERANTÖR L328IM Borrbussning Typ L Borrstorlek 5/16 In | AA4LGH 12T782 L328IM0.0003 "TIR Max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- + 0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 2 "146SEK
GODKÄND LEVERANTÖR L4834LK Borrbussning Typ L Borrstorlek 1/2 In | AA4LGN 12T787 L4834LK0.0003 "TIR Max1 / 2 "1 / 2 "+0.0002 - +0.0005 "3 / 4 "+0.0018 - +0.0015 "2.125 "299SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR L2012FT Borrbussning Typ L Borrstorlek 3/16 In
185SEK /enhet