APPROVED VENDOR Nippel, 1 1/2 tum, 304 rostfritt stål


Filter
Grundläggande anslutningstyp: Trådade i båda ändarna , Innerdia.: 1.5 " , Material: 304 Stainless Steel , Max. Tryck: 250 psi , Utanför Dia.: 1.9 " , Rörstorlek: 1.5 " , Schema: 80 , Sömlös/svetsad: Sömlös , Temp. Räckvidd: -60 grader till 450 grader F. , Trådtyp: NPT , Vägg tjocklek: 3 / 16 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
4TNU1
2"250 SEK
A
4TNU9
2.5 "340 SEK
B
4TNV9
3"427 SEK
A
4TNW9
3.5 "484 SEK
B
4TNX9
4"449 SEK
A
4TNZ9
6"639 SEK
A
4TPA9
8"836 SEK
C
4TPC9
10 "849 SEK
C
4TPD9
12 "1 115 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?