APPROVED VENDOR Perforerad plåt, aluminium


Filter
Legeringstyp: 3003 , Avsluta: Kvarn , Hårdhetsskala: Brinell , Längd: 40 " , Längdtolerans: +/- 0.125 " , Material: Aluminium , Temperation: H14 , Brottgräns: 22 , Typisk hårdhet: 40 , Bredd: 36 " , Breddtolerans: +/- 0.125 " , Sträckgräns: 22
StilModellMätareHål Dia.HålformÖppen ytaTjocklekTjocktoleransPris (ex moms)
A
PA3143604001040308
140.25 "Runda40%0.063 "+/- 0.004 "3 271 SEK
B
PA3143604001080316
140.125 "Runda40%0.063 "+/- 0.004 "4 132 SEK
C
PA3143604003160104
140.188 "Runda51%0.063 "+/- 0.004 "4 132 SEK
A
PA3163604001040308
160.25 "Runda40%0.05 "+/- 0.004 "4 122 SEK
D
PA3163604001160108
160.062 "Runda23%0.05 "+/- 0.004 "1 820 SEK
C
PA3163604003160104
160.188 "Runda51%0.05 "+/- 0.004 "3 717 SEK
B
PA3163604001080316
160.125 "Runda40%0.05 "+/- 0.004 "3 717 SEK
E
PA3203604001040516
200.25 "Runda58%0.032 "+/- 0.0025 "2 774 SEK
B
PA3203604001080316
200.125 "Runda40%0.032 "+/- 0.0025 "2 774 SEK
F
PA320360400104HEX
200.25 "Hex77%0.032 "+/- 0.0025 "2 944 SEK
G
PA3203604001160764
200.062 "Runda30%0.032 "+/- 0.0025 "1 807 SEK
D
PA3203604001160108
200.062 "Runda23%0.032 "+/- 0.0025 "3 338 SEK
C
PA3203604003160104
200.188 "Runda51%0.032 "+/- 0.0025 "2 774 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?