Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE PA3143604001080316 Ark perforerad aluminium 40x36 14 Mätare 0.125 tum Dia Round | AE6AKE 5PDA6 / 9232T171

APPROVED VENDOR PA3143604001080316 Plåt perforerad aluminium 40x36 14 gauge 0.125in Dia Round

Finns i lager
Artikel: AE6AKE Modell: PA3143604001080316Korsreferens: 5PDA6 / 9232T171
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
4 132 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPerforerat ark
Legeringstyp3003
Mellanslag3 / 16 "
FinishKvarn
Mätare14
HårdhetsskalaBrinell
Hål Dia.0.125 "
HålmönsterFörskjuten
HålformRunda
Längd40 "
Längdtolerans+/- 0.125 "
MaterialAluminium
Öppen yta40%
TemperH14
Draghållfasthet22
Tjocklek0.063 "
Tjocktolerans+/- 0.004 "
Typisk hårdhet40
Bredd36 "
Breddstolerans+/- 0.125 "
Sträckgräns22

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod7606123030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätareHål Dia.HålformÖppen ytaTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND SÄLJARE PA3143604001040308 Ark Perforerad Aluminium 40 x 36 14 Mätare 0.250 "D Runda | AE6AKD 5PDA5 / 9232T231 PA3143604001040308140.25 "Runda40%0.063 "+/- 0.004 "3 271 kr
GODKÄND SÄLJARE PA3143604003160104 Ark Perforerad Aluminium 40x36 14 Gauge 0.188in Dia Round | AE6AKF 5PDA7 / 9232T191 PA3143604003160104140.188 "Runda51%0.063 "+/- 0.004 "4 132 kr
GODKÄND SÄLJARE PA3163604001040308 Plåtperforerad aluminium 40x36 16 Mätare 0.250in Dia Round | AE6AKG 5PDA8 / 9232T241 PA3163604001040308160.25 "Runda40%0.05 "+/- 0.004 "4 122 kr
GODKÄNT SÄLJARE PA3163604001080316 Ark perforerad aluminium 40x36 16 Mätare 0.125 tum Dia Round | AE6AKH 5PDA9 / 9232T181 PA3163604001080316160.125 "Runda40%0.05 "+/- 0.004 "3 717 kr
GODKÄND SÄLJARE PA3163604001160108 Plåtperforerad aluminium 40x36 16 Mätare 0.062in Dia Round | AE6AKJ 5PDC0 / 9232T141 PA3163604001160108160.062 "Runda23%0.05 "+/- 0.004 "1 820 kr
GODKÄND SÄLJARE PA3163604003160104 Ark perforerad aluminium 40x36 16 Mätare 0.188in Dia Round | AE6AKL 5PDC2 / 9232T211 PA3163604003160104160.188 "Runda51%0.05 "+/- 0.004 "3 717 kr
GODKÄND VENDOR PA3203604001040516 Ark Perforerad Aluminium 40 x 36 20 Gauge 0.25 "Dia Round | AE6AKN 5PDC4 / 9232T221 PA3203604001040516200.25 "Runda58%0.032 "+/- 0.0025 "2 774 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR PA3143604001080316 Plåt perforerad aluminium 40x36 14 gauge 0.125in Dia Round
4 132 kr /enhet