APPROVED VENDOR Tryck på Switch


Filter
Inhägnad: NEMA 1 , Funktion: För att skydda kompressorns förlust av kylmedel i kommersiella kyl- och luftkonditioneringssystem , Montering: Universell , Switch Typ: SPST
StilModellOlika tryckMätområdeVäxla åtgärdTypPris (ex moms)
A
6ALA2
5 till 20 PSI0.3 till 150 psiÖppnas vid lågt tryckLåg133 SEK
B
6ALA3
10 till 25 PSI0.3 till 150 psiÖppnas vid lågt tryckLåg101 SEK
A
6ALC2
10 till 32 PSI0.3 till 150 psiÖppnas vid lågt tryckLåg106 SEK
A
6ALA4
25 till 65 PSI0.3 till 150 psiÖppnas vid lågt tryckLåg140 SEK
A
6ALA5
25 till 80 PSI0.3 till 150 psiÖppnas vid lågt tryckLåg133 SEK
C
6ALC3
35 till 60 PSI0.3 till 150 psiÖppnas vid lågt tryckLåg125 SEK
A
6ALA6
50 till 90 PSI0.3 till 150 psiÖppnas vid lågt tryckLåg115 SEK
A
6ALC7
155 till 225 PSI0.3 till 150 psiÖppnas vid lågt tryckLåg-
RFQ
D
6ALA7
200 till 150 PSI150 till 700 psiÖppnas vid högt tryckHög96 SEK
E
6ALA8
250 till 150 PSI150 till 700 psiÖppnas vid högt tryckHög94 SEK
D
6ALC0
300 till 200 PSI150 till 700 psiÖppnas vid högt tryckHög110 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?