Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 6ALA5 Tryck på knappen Öppna på hösten 25 Psi | AE7UGB

APPROVED VENDOR 6ALA5 Tryck på Switch Open On Fall 25 Psi

Finns i lager
Artikel: AE7UGB Modell: 6ALA5
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
46SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakt
Kapillärlängd18 In.
Stäng (PSI)80
Olika tryck25 till 80 PSI
KapslingNEMA 1
Funktion För att skydda kompressorns förlust av kylmedel i kommersiella kyl- och luftkonditioneringssystem
MonteringUniversell
Öppna (PSI)25
Tryckanslutning1/4 "kvinnlig SAE
Mätområde0.3 till 150 psi
ÅterställaBil
Växla åtgärdÖppnas vid lågt tryck
Byt typSPST
TypLåg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellOlika tryckMätområdeVäxla åtgärdTypPris
GODKÄNT SÄLJARE 6ALA2 Tryck på knappen Öppna på hösten 5 Psi | AE7UFY 6ALA25 till 20 PSI0.3 till 150 psiÖppnas vid lågt tryckLåg105SEK
GODKÄND SÄLJARE 6ALA3 Tryck på knappen Öppna på hösten 10 Psi | AE7UFZ 6ALA310 till 25 PSI0.3 till 150 psiÖppnas vid lågt tryckLåg80SEK
GODKÄND SÄLJARE 6ALA4 Tryck på knappen Öppna på hösten 25 Psi | AE7UGA 6ALA425 till 65 PSI0.3 till 150 psiÖppnas vid lågt tryckLåg138SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6ALA6 Tryck på knappen Öppna på hösten 50 Psi | AE7UGC 6ALA650 till 90 PSI0.3 till 150 psiÖppnas vid lågt tryckLåg46SEK
GODKÄND SÄLJARE 6ALA7 Tryck på knappen Öppna vid höjning 200 psi | AE7UGD 6ALA7200 till 150 PSI150 till 700 psiÖppnas vid högt tryckHög76SEK
GODKÄND SÄLJARE 6ALA8 Tryck på strömbrytaren öppen vid höjning 250 psi | AE7UGE 6ALA8250 till 150 PSI150 till 700 psiÖppnas vid högt tryckHög74SEK
GODKÄND SÄLJARE 6ALC0 Tryck på knappen Öppna vid stigning 300 psi | AE7UGG 6ALC0300 till 200 PSI150 till 700 psiÖppnas vid högt tryckHög109SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALA5 Tryck på Switch Open On Fall 25 Psi
46SEK /enhet