APPROVED VENDOR Nit, platt, 3/16 tum


Filter
StilModellHuvud Dia.HuvudhöjdNittlängdNittmaterialPris (ex moms)
A
41F0624-EA-25
0.374 "0.062 "1.5 "Rostfritt stål239 SEK
B
410632-1
0.374 "0.062 "2"Mild Stål193 SEK
C
41F0620-EA-50
0.374 "0.062 "1.25 "Rostfritt stål381 SEK
D
41F0616-EA-50
0.374 "0.062 "1"Rostfritt stål318 SEK
E
41B0610
0.374 "0.062 "5 / 8 "Mässing563 SEK
F
41F0608-EA-100
0.374 "0.062 "1 / 2 "Rostfritt stål421 SEK
G
41F0605-EA-100
0.374 "0.062 "5 / 16 "Rostfritt stål377 SEK
H
410624-0
0.374 "0.062 "1.5 "Mild Stål186 SEK
I
410612-0
0.374 "0.062 "3 / 4 "Mild Stål193 SEK
J
410606-1
0.374 "0.062 "3 / 8 "Mild Stål172 SEK
K
41F0612-EA-50
0.374 "0.062 "3 / 4 "Rostfritt stål296 SEK
L
41F0606-EA-100
0.374 "0.062 "3 / 8 "Rostfritt stål359 SEK
M
41F0604-EA-100
0.374 "0.062 "1 / 4 "Rostfritt stål289 SEK
N
410616
0.374 "0.062 "1"Mild Stål193 SEK
O
410614U
0.374 "0.062 "7 / 8 "Mild Stål198 SEK
P
41F0610-EA-50
0.374 "0.062 "5 / 8 "Rostfritt stål261 SEK
Q
410610U
0.374 "0.062 "5 / 8 "Mild Stål191 SEK
R
410608-0
0.374 "0.062 "1 / 2 "Mild Stål177 SEK
S
41B0624
0.374 "0.062 "1.5 "Mässing531 SEK
T
41B0616
0.374 "0.062 "1"Mässing725 SEK
U
41B0608
0.374 "0.062 "1 / 2 "Mässing696 SEK
V
41B0606
0.374 "0.062 "3 / 8 "Mässing559 SEK
W
41B0612
0.374 "0.062 "3 / 4 "Mässing575 SEK
X
410604.10000000003
0.374 "0.062 "1 / 4 "Mild Stål198 SEK
Y
41F0632-EA-25
0.374 "0.062 "2"Rostfritt stål255 SEK
Z
42A0606-EA-100
0.375 "0.075 "3 / 8 "Aluminium130 SEK
A1
42A0612-EA-100
0.375 "0.075 "3 / 4 "Aluminium167 SEK
B1
42A0608.0-EA100
0.375 "0.075 "1 / 2 "Aluminium167 SEK
C1
42A0605-EA-250
0.375 "0.075 "5 / 16 "Aluminium214 SEK
D1
42A0616-EA-100
0.375 "0.075 "1"Aluminium211 SEK
E1
42A0610-EA-100
0.375 "0.075 "5 / 8 "Aluminium151 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?