AIR HANDLER Air filter


Filter
Faktiskt djup: 1 7 / 8 " , Luftflöde: 300 fpm , Konstruktion: Lim , Slutlig motstånd: 0.50 "WC , Rammaterial: Plast , Packningsmaterial: Gummi , Inledande motstånd: 0.07 "WC , Max. Luftflöde: 777 fpm , Max. Hastighet: 625 fpm , Mediefärg: White , MERV: 5 , Stil: Box
StilModellNominellt djupFaktisk höjdVerklig breddNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddFlödeshastighetRamtypPris (ex moms)
A
1W507
1"--25x25x125 "25 "-Kraftigt spånskiva86 SEK
A
5W499
1"--8x16x18"16 "-Kraftigt spånskiva103 SEK
A
2jbg5
1"--20x36x120 "36 "-Kraftigt spånskiva145 SEK
B
499J13
2"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-1 207 SEK
B
499J41
2"23 3 / 8 "23 3 / 8 "24 "x 24" x 2 "24 "24 "1200 cfm-1 671 SEK
B
499J43
2"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-1 229 SEK
B
499J33
2"15 1 / 2 "24 1 / 2 "16 "x 25" x 2 "16 "25 "833 cfm-1 436 SEK
B
499J35
2"19 1 / 2 "19 1 / 2 "20 "x 20" x 2 "20 "20 "833 cfm-1 669 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?