APPROVED VENDOR Rör Uhmw 2 5/8 tum


Filter
Färg: White , Innerdia.: 2.25 " , Inside Dia. Tolerans: +/- 0.160 " , Längdtolerans: +0.060 "/ - 0.000" , Material: UHMW-PE , Max. Temp.: 180 F , Min. Temp. Betyg: -20 grader F. , Utanför Dia.: 2.625 " , Utanför Dia. Tolerans: +/- 0.160 " , Brottgräns: 5,800 PSI , Typ: Virgin Food Contact Grade , Vägg tjocklek: 0.375 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
1UWK6
1"421 SEK
A
1UWT6
3ft.1 273 SEK
A
1UWZ6
6"2 215 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?