HAM-LET Kontaktdon i rostfritt stål


Filter
Grundmaterial: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Efterlevnad: RoHS, GOST, ISO 9001 , Kopplingstyp: Kompression x FNPT , Temp. Räckvidd: -425 grader till 1200 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
766L SS 1/2 X 1/2
3 / 4-201-1 / 16 "2650 till 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "757 SEK
A
766L SS 1/4 X 1/4
7 / 16-203 / 4 "4100 till 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "391 SEK
A
766L SS 3/8 X 1/4
9 / 16-203 / 4 "3350 till 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "421 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?