APPROVED VENDOR Rör Uhmw 5 1/2 tum


Filter
Färg: White , Innerdia.: 4.75 " , Inside Dia. Tolerans: +/- 0.200 " , Längdtolerans: +0.060 "/ - 0.000" , Material: UHMW-PE , Max. Temp.: 180 F , Min. Temp. Betyg: -20 grader F. , Utanför Dia.: 5.5 " , Utanför Dia. Tolerans: +/- 0.200 " , Brottgräns: 5,800 PSI , Typ: Virgin Food Contact Grade , Vägg tjocklek: 0.375 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
1UWN1
1"1 347 SEK
A
1UWV1
3ft.3 226 SEK
A
1UXB1
6"5 532 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?