ASCO VALVES Solenoidventil för luft och bränsle


Filter
Kroppsmaterial: Aluminium , Spoleisoleringsklass: F , Min. Drifttrycksskillnad: 0 psi , Tätningsmaterial: NBR , Ventildesign: 2-vägs / 2-position
StilModellMax. Vätsketemp.Omgivningstemp. RäckviddBtuHNEMA-betygÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
8215G020
104 grader F32 grader till 104 grader F.238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "3 221 SEK
A
8215G030
104 grader F32 grader till 104 grader F.247,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "3 292 SEK
B
EF8215G030
104 grader F32 grader till 104 grader F.247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "5 197 SEK
C
8215G020B
125 grader F32 grader till 125 grader F.238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "6 27 / 32 "5"5.375 "3 595 SEK
C
8215C053
125 grader F32 grader till 125 grader F.1,191,75011.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "8 756 SEK
D
SC8215B050
125 grader F32 grader till 125 grader F.1,119,0001, 2, 3, 3S, 4, 4X1.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "6 478 SEK
D
SC8215B070
125 grader F32 grader till 125 grader F.1,900,0001, 2, 3, 3S, 4, 4X1.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "7 546 SEK
E
SC8215G020
125 grader F32 grader till 125 grader F.238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "3 524 SEK
F
EF8215B060
125 grader F32 grader till 125 grader F.1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "9 077 SEK
F
EF8215C053
125 grader F32 grader till 125 grader F.1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "12 067 SEK
C
8215A090 CSA
125 grader F32 grader till 125 grader F.5,821,00013"10.25 "7 25 / 32 "7 15 / 16 "15 655 SEK
C
8215C063
125 grader F32 grader till 125 grader F.1,793,25011.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "9 967 SEK
G
8215G030B
125 grader F32 grader till 125 grader F.247,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "3 915 SEK
B
EF8215B070
125 grader F32 grader till 125 grader F.1,900,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "9 895 SEK
C
8215C083
125 grader F32 grader till 125 grader F.3,100,00012-3 / 32 "7.437 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "14 167 SEK
H
8215G023
125 grader F32 grader till 125 grader F.206,2501, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.437 "2.75 "2.375 "5 303 SEK
B
EF8215G020
125 grader F32 grader till 125 grader F.238,5007, 93 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "5 161 SEK
I
EF8215G033
125 grader F32 grader till 125 grader F.247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "7 261 SEK

Solenoidventil för luft och bränsle

Magnetventiler är elektromekaniskt styrda ventiler som används för att reglera luft- och vätskeflöde. Dessa ventiler finns i flera designvarianter beroende på antalet portar och vätskebanor. ASCO tillverkar ett brett sortiment av luft- och bränslesolenoidventiler som finns i 2-vägs normalt stängda, normalt öppna, manuell återställning och 3-vägs avvikelser. ASCO-magnetventiler är EN 161-godkända och fungerar effektivt i ett omgivningstemperaturområde på 32 - 125 grader Fahrenheit. ASCO: s luftmanövrerade magnetventiler använder tryckluft eller vattenkälla för att flytta ventilen och kan hantera vätskor med temperaturer upp till 200 grader Fahrenheit. Dessa ASCO-ventiler är utformade för att ge smörjd luft lång livslängd

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?