Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER 8215G020B Bränsle Gasmagnet Nc 1/2in. 4.4 Cv aluminium | AD7HQH 4ELZ3

ASCO VALVES 8215G020B Bränsle Gasmagnet Nc 1/2in. 4.4 Cv aluminium

Finns i lager
Artikel: AD7HQH Modell: 8215G020BKorsreferens: 4ELZ3

Få det Maj 14, Tisdag
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
3 683 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolenoidventil för luft och bränsle
Omgivningstemp. Räckvidd32 grader till 125 grader F.
Body MaterialAluminium
BtuH238,500
Mittlinjerör Mittstorlek5.593
Volymkoefficient4.4
SpolhöljeAllmän användning Ingen kopplingsdosa och vattentät
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar18 "Leads
Hz50/60
Max. Vätsketemp.125 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.3 / 4 "
Totala höjden6 27 / 32 "
Total längd5"
Total bredd5.375 "
Rörstorlek1 / 2 "
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt10.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.756
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. Vätsketemp.Omgivningstemp. RäckviddBtuHNEMA-betygÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
ASCO VENTILER EF8215B060 Bränsle Gas solenoid Nc 1-1/4in. 32 Cv aluminium | AD7HGU 4EKN6 EF8215B060125 grader F32 grader till 125 grader F.1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "9 298 kr
ASCO VENTILER 8215G020 Bränsle Gasmagnet Nc 1/2in. 4.4 Cv aluminium | AD7HHT 4EKT6 8215G020104 grader F32 grader till 104 grader F.238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "3 300 kr
ASCO VENTILER 8215G030 Bränsle Gasmagnet Nc 3/4in. 5.1 Cv aluminium | AD7HJN 4EKV8 8215G030104 grader F32 grader till 104 grader F.247,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "3 373 kr
ASCO VENTILER EF8215C053 Bränslegasmagnet nr 1in. 22 Cv aluminium | AD7HJV 4EKZ1 EF8215C053125 grader F32 grader till 125 grader F.1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "12 361 kr
ASCO VENTILER EF8215G033 Bränslegasmagnet nr 3/4tum. 4.6 CV | AD7HJY 4EKZ4 EF8215G033125 grader F32 grader till 125 grader F.247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "7 439 kr
ASCO VENTILER 8215A090 CSA Bränsle Gasmagnet Nc 2-1/2in. 117 Cv aluminium | AD7HQG 4ELZ2 8215A090 CSA125 grader F32 grader till 125 grader F.5,821,00013"10.25 "7 25 / 32 "7 15 / 16 "16 031 kr
ASCO VENTILER 8215C083 Bränslegasmagnet nr 2tum. 58 Cv Aluminium | AD7HQK 4ELZ7 8215C083125 grader F32 grader till 125 grader F.3,100,00012-3 / 32 "7.437 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "14 513 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES 8215G020B Bränsle Gasmagnet Nc 1/2in. 4.4 Cv aluminium
3 683 kr /enhet