ASCO VALVES Magnetventil i rostfritt stål


Filter
Kroppsmaterial: Rostfritt stål , IP-betyg: 66
StilModellMediaMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientMin. ArbetstrycksdifferentialNEMA-betygÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
SD8210G087
Luft / inert gas, lätt olja och vatten3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "10 306 SEK
B
8210P087
Luft / inert gas, lätt olja och vatten3.437 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "10 973 SEK
C
EF8210G030
Luft / inert gas, lätt olja och vatten3-15 / 16 "3.000 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "3 15 / 16 "3"17 340 SEK
D
SC8256B046V
Luft / inert gas, lätt olja och vatten1-13 / 16 "0.190 psi4, 4X7 / 64 "2"1 13 / 16 "1 120 SEK
E
U8256B046V
Luft / inert gas, lätt olja och vatten2"0.190 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.625 "1 120 SEK
D
U8256A104E
Luft / inert gas, lätt olja och vatten2"0.170 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.875 "1 231 SEK
F
EF8320G200
Luft / inert gas, lätt olja och vatten2.75 "0.120 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "3"4 906 SEK
G
8320G200
Luft / inert gas, lätt olja och vatten2-13 / 16 "0.125 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3.75 "3"3 418 SEK
H
8210G087E
Luft / inert gas, lätt olja och vatten3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "10 353 SEK
I
EF8210G089
Luft / inert gas, lätt olja och vatten4.437 "13.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 91"5 5 / 16 "3.75 "16 306 SEK
J
8210P088
Luft / inert gas, lätt olja och vatten3.437 "4.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "11 457 SEK
H
8210G036
Luft / inert gas och vatten3.437 "1.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 8 "3.875 "1 15 / 16 "5 315 SEK
I
EF8210G088
Luft / inert gas och vatten3.5 "4.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "11 443 SEK
A
SC8210G087
Luft / inert gas och vatten3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "10 611 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?