Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER 8210G036 Magnetventil 2/2 3/8 tum Nc 24v Ss | AE8LXH 6DYN1

ASCO VALVES 8210G036 magnetventil 2/2 3/8 tum Nc 24v Ss

Finns i lager
Artikel: AE8LXH Modell: 8210G036Korsreferens: 6DYN1

Få det Maj 14, Tisdag
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
5 577 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body MaterialRostfritt stål
Mittlinjerör Mittstorlek3.437 "
Volymkoefficient1.50
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
IP-värde66
Max. Vätsketemp.150 grader F
MediaLuft / inert gas och vatten
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.3 / 8 "
Totala höjden3.875 "
Total längd1 15 / 16 "
Total bredd1 11 / 16 "
Rörstorlek3 / 8 "
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning24 VDC
Watt11.6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6705
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMediaMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientMin. ArbetstrycksdifferentialNEMA-betygÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdPris
ASCO VENTILER 8210P087 Magnetventil 2/2 1/2 tum Nc 100-240v Ss | AA8WJU 1ALB1 8210P087Luft / inert gas, lätt olja och vatten3.437 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "11 622 kr
ASCO VENTILER 8210P088 Magnetventil 2/2 3/4 tum Nc 100-240v Ss | AA8WJY 1ALB5 8210P088Luft / inert gas, lätt olja och vatten3.437 "4.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "11 777 kr
ASCO VENTILER EF8210G030 Magnetventil 2/2 1/2 Inch No 120/110v Ss | AD7HJW 4EKZ2 EF8210G030Luft / inert gas, lätt olja och vatten3-15 / 16 "3.000 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "3 15 / 16 "3"18 173 kr
ASCO VENTILER SC8256B046V Magnetventil 2/2 1/8 tum Nc 120/110v Ss | AD7HKE 4ELA3 SC8256B046VLuft / inert gas, lätt olja och vatten1-13 / 16 "0.190 psi4, 4X7 / 64 "2"1 13 / 16 "1 120 kr
ASCO VENTILER U8256B046V Magnetventil 2/2 1/8 Inch Nc 120/110v Ss | AD7HKK 4ELA8 U8256B046VLuft / inert gas, lätt olja och vatten2"0.190 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.625 "1 120 kr
ASCO VENTILER U8256A104E Magnetventil 2/2 1/8 tum Nc 120/110v Ss | AD7HKL 4ELA9 U8256A104ELuft / inert gas, lätt olja och vatten2"0.170 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.875 "1 229 kr
ASCO VENTILER EF8320G200 magnetventil 3/2 1/4 tum Universal 120v | AD7HLF 4ELD9 EF8320G200Luft / inert gas, lätt olja och vatten2.75 "0.120 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "3"4 908 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES 8210G036 magnetventil 2/2 3/8 tum Nc 24v Ss
5 577 kr /enhet