BERKSHIRE CORPORATION BCR Nylon Half Finger Handskar


Berkshire BGL6.200 BCR-seriens halvfingerhandskar används som basskikt eller foder under andra handskar. De ger extra komfort och fuktkontroll och kan hjälpa till att förlänga livslängden på ytterhandskarna genom att minska svett och fuktuppbyggnad.

Filter
Klass: 100 , Färg: White , Manschett: Rullad , Avsluta: Smooth , Hand: tvåhänt , ISO-klass: 5 , Längd: 6" , Material: Nylon
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
BGL6.200LB
L5 674 SEK
A
BGL6.200SB
S5 880 SEK

BCR Nylon Half Finger Handskar

Berkshire BGL6.200 BCR-seriens halvfingerhandskar används som basskikt eller foder under andra handskar. De ger extra komfort och fuktkontroll och kan hjälpa till att förlänga livslängden på ytterhandskarna genom att minska svett och fuktuppbyggnad.

Funktioner

  • Berkshire BGL6.200 BCR Series halvfingerhandskfoder är gjorda av stickad nylon för hållbarhet, flexibilitet och för att förhindra överdriven svettning.
  • De har en design med halvfingrar för att täcka handflatan och delar av fingrarna samtidigt som de lämnar fingertopparna exponerade.
  • Dessa handskfoder kan återanvändas flera gånger, vilket gör dem till ett kostnadseffektivt val jämfört med engångsfoder.
  • De är ambidextrösa för att säkerställa enkel lagerkontroll.
  • Dessa handskar är gjorda utan sömmar för att motstå irritation eller obehag under användning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?