WESCO Driven lyftbord


Wesco-drivna lyftbord är idealiska för att lyfta tunga material och minska användarnas böjning under lastning/lossning, montering, underhåll och inspektionsapplikationer i lager, metallbearbetningsverkstäder och tillverkningsanläggningar. Dessa batteridrivna lyftbord med hjul används också för att placera de laster som ska lyftas genom att flytta föremålen över korta avstånd. De har mer öppet utrymme under sitt plattformsbord jämfört med saxlyftborden....Läs mer

Filter
Drivs av: Batteri , Hjulmaterial: Fenol
StilModellLastkapacitetTotal breddLyfthöjd Max.Plattform LängdTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
261108
1000 lb.18 "47.5 "36 "30.5 "39.25 "60 260 SEK
A
261100
2000 lb.24 "47.5 "36 "30.5 "39.25 "66 285 SEK
A
261102
2000 lb.24 "59 "36 "37 "39.25 "63 391 SEK
A
261103
2000 lb.32 "59 "48 "37 "51.25 "70 406 SEK
A
261101
2000 lb.32 "47.5 "48 "30.5 "51.25 "71 826 SEK
A
261105
4000 lb.32 "59 "48 "37 "51.25 "74 599 SEK
A
261104
4000 lb.24 "59 "36 "37 "39.25 "65 145 SEK
A
261107
6000 lb.32 "59 "48 "37 "51.25 "75 602 SEK
A
261106
6000 lb.24 "59 "36 "37 "39.25 "75 749 SEK

Driven lyftbord

Kraftlyftborden från Wesco har stålkonstruktion som kan lyfta laster upp till 6000 lb. Dessa bord är integrerade med ett standardgolvslås som håller bordet stadigt för säker lastning och lossning, och en lättläst belyst batteristatus voltmeter. De två styva och två svängbara fenolhartshjulen i dessa enheter ger extra manövrerbarhet. Välj mellan ett stort utbud av dessa Wesco -lyftbord, tillgängliga i plattformslängder från 36 till 48 tum Raptor Supplies.

Funktioner

  • Wesco-drivna lyftbord använder en batteridriven kontrollmekanism för att lyfta laster.
  • De har en upplyst batteristatusvoltmeter och batteriladdningsstatusindikatorer för att enkelt förstå statusen för den tillgängliga strömmen.
  • Dessa lyftbord är utrustade med ett handtag och 2 svängbara & 2 styva 6-tums hjul gjorda av fenolharts för att transportera lasten.
  • De har standard golvlås för att hålla dem stadigt vid lastning eller lossning.
  • Användare kan lägga till kraftdrivningsmöjligheter till dessa drivna lyftbord genom att helt enkelt lägga till -PD i slutet av modellnumret vid beställning. För att till exempel beställa ett Wesco 261108 lyftbord med drivenhet, beställ Wesco 261108-PD.
  • Användare kan beställa dessa lyftbord med bordsskivor som push-pull-längd, push-pull-bredd, roller top-längd, roller top bredd & bollöverföringsbord för användning i specifika applikationer.

Vanliga frågor

Vilka är plattformsbordsmåtten tillgängliga med dessa Wesco-drivna lyftbord?

Dessa Wesco-drivna lyftbord har plattformsbord med måtten 18 x 36, 24 x 36 och 32 x 48 tum.

Vad är lyftkapaciteten för dessa Wesco-drivna lyftbord?

Dessa Wesco-drivna lyftbord kan lyfta laster som väger från 1000 till 6000 lb.

Kan dessa Wesco-drivna lyftbord användas även under laddning?

Ja, dessa Wesco-drivna lyftbord kan användas under laddning när batteriet är minimalt laddat.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?