A lager: Boll , Hölje: TEFC , Avsluta: Målad , Material för växellåda: Gjuten aluminium , Växelmaterial: Stål , Växlar: Stål , Bostad: Gjuten aluminium , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Kilspårstorlek: 1/4 "Kvadrat x 1/4" , Smörjning: PowerSTAR EP , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorram: 49F , Motortyp: Permanent delad kondensator , Montering: Alla positioner , Fas: 1 , Vändbar axelutgång: Ja , Rotation: Reversibel , Tätningar: Dubbel läpputgång , Axelorientering: Rätt vinkel , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 115 VAC
730-serien, hypoidväxelmotor, 115Vac
Bison 730-seriens hypoidväxelmotorer är idealiska för användning i mekaniska enheter för att överföra kraft och vridmoment. De är idealiska för industriella applikationer inklusive transportörer, maskiner och materialhanteringssystem. Hypoidväxelmotorerna erbjuder en rad funktioner som gör dem tillförlitliga, hållbara och lämpliga för krävande driftsförhållanden. Dessa hypoidväxelmotorer kommer med en helt sluten fläktkyld (TEFC) kapsling för att förhindra uppvärmning av motorlindningen. Dessa motorer har målad finish för motståndskraft mot korrosion, fukt och andra potentiellt skadliga ämnen. De har en växellåda av pressgjuten aluminium för lätt och hög hållfasthet. Dessa växelmotorer är utrustade med kullager som erbjuder minskad friktion och förbättrad lastupptagningsförmåga.