BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0120 Hypoid Växelmotor 14 Rpm Tefc 115v | AD6MXJ 46E534

BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0120 Hypoid växelmotor 14 rpm Tefc 115v

Finns i lager
Artikel: AD6MXJ Modell: 026-730A0120Korsreferens: 46E534

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 085 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHypoid växelmotor
LagerBoll
Kondensator krävs24MA49
KapslingTEFC
FinishMålad
Fulllastförstärkare3.35
Växellådans materialGjuten aluminium
VäxelmaterialStål
Växelförhållande120:1
GearsStål
FastigheterGjuten aluminium
Hz60
Mata in HP1/4
isolering klassF
Nyckelstorlek1/4 "Kvadrat x 1/4"
Längd mindre axel14 5 / 16 "
SmörjningPowerSTAR EP
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment871 tum .-lb.
Motorram49F
motortypPermanent delad kondensator
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten14
Ingen belastning RPM14.375
Total längd14.34 "
Överbelastad belastning965 lb.
Fas1
Vändbar axelutgångJa
RotationReversibel
RPM-räckvidd0 till 15
TätningarDubbel läpputgång
AxelIhålig utgång
AxelorienteringRätt vinkel
Termisk skyddIngen
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)56.52
Fartygets bredd (cm)24.45
HS-kod8501403020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellIngen belastning RPMKondensator krävsFulllastförstärkareTotal längdÖverbelastad belastningRPM-räckviddVäxelförhållandeMata in HPPris
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0010 Hypoid Växelmotor 168.6 Rpm Tefc 115v | AD6MWZ 46E525 026-730A0010172.524MA504.8416.09 "465 lb.151 till 20010:11/317 986 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0015 Hypoid Växelmotor 112.4 Rpm Tefc 115v | AD6MXA 46E526 026-730A001511524MA504.8416.09 "520 lb.101 till 15015:11/317 986 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0020 Hypoid Växelmotor 84.3 Rpm Tefc 115v | AD6MXB 46E527 026-730A002086.2524MA504.8416.09 "565 lb.76 till 10020:11/317 986 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0030 Hypoid Växelmotor 56.2 Rpm Tefc 115v | AD6MXC 46E528 026-730A003057.524MA504.8416.09 "625 lb.51 till 7530:11/317 986 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0040 Hypoid Växelmotor 42.2 Rpm Tefc 115v | AD6MXD 46E529 026-730A004043.12524MA504.8416.09 "675 lb.31 till 5040:11/317 986 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0050 Hypoid Växelmotor 33.6 Rpm Tefc 115v | AD6MXE 46E530 026-730A005034.524MA504.8416.09 "720 lb.31 till 5050:11/317 986 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0060 Hypoid Växelmotor 28 Rpm Tefc 115v | AD6MXF 46E531 026-730A006028.7524MA504.8416.09 "760 lb.16 till 3060:11/317 986 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0120 Hypoid växelmotor 14 rpm Tefc 115v
17 085 kr /enhet