BOSCH Varmvattenberedare, tankfri


Filter
Djup: 11-1 / 4 " , Höjd: 30.5 " , Bredd: 17.88 "
StilModellGas typPris (ex moms)
A
C 1210 ES LP
Flytande propan41 959 SEK
A
C 1210 ESC LP
Flytande propan43 904 SEK
B
C 1210 ES NG
NATURGAS41 959 SEK
B
C 1210 ESC NG
NATURGAS43 604 SEK

Varmvattenberedare, tankfri

Bosch gastankfria vattenvärmare är utformade för att förvärma inkommande kallt vatten med hjälp av den uppsamlade värmen från avgaserna. Dessa värmare har ett elektroniskt tändsystem och en patenterad brännarkonstruktion som ger upp till 98 procent av värmeeffektiviteten. De är vidare integrerade med en rymdbesparande design för enkel installation, drift och enkelt underhåll, och en inbyggd frysskydd för att skydda enheten när temperaturen sjunker under fryspunkten. Välj bland ett brett utbud av dessa vattenvärmare, tillgängliga i NG- och LP -varianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?