BRADLEY Håll öppen ventil 1 tum


Bradley stay open-ventiler är idealiska för att styra högtrycksvätskan för användning i VVS-system, industriella processer och vätskedistributionssystem.

Filter
StilModellArtikelTypPris (ex moms)
A
S27-278
Håll öppen ventil1 "Dia.1 531 SEK
B
S30-059
Håll öppen ventil med spak1 "Dia., För Drench Showers2 557 SEK

Funktioner

  • Bradley stay open-ventiler är tillverkade av förkromad mässing för hållbarhet, korrosionsbeständighet och lång livslängd.
  • De har en honanslutning som möjliggör enkel installation och anslutning med kompatibla kopplingar eller rör, vilket säkerställer en säker och läckagefri anslutning, vilket främjar effektiv vätskekontroll.
  • Dessa kulventiler fungerar genom att använda en perforerad kula inuti ventilkroppen för exakt kontroll och smidig drift av vätskeflödet.

Vanliga frågor

Vad är temperaturintervallet för utgående vatten för Bradleys hållöppna ventiler?

32 till 90 grader F.

Vilket är det maximala inloppstrycket för dessa hållöppna ventiler?

De tål ett maximalt inloppstryck på 150 psi.

Kan Bradley stay open-ventiler eftermonteras på befintliga ögonspolnings- och duschenheter?

Ja, de kan eftermonteras på befintliga ögonspolnings- och duschenheter, vilket ger en uppgradering för att förbättra säkerheten och funktionaliteten.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?