Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADLEY S30-059 Kulventil med spak, 1 tum NPT, mässing, förkromad | AA9TZX 1FBF6

BRADLEY S30-059 Kulventil med spak, 1 tum NPT, mässing, förkromad

Finns i lager
Artikel: AA9TZX Modell: S30-059Korsreferens: 1FBF6

Få det Maj 20, Måndag
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
2 557 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHåll öppen ventil med spak
Typ1 "Dia., För Drench Showers

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.639
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481803025
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Bradley S30-59 kulventil (med spak) används för att styra vätskeflödet i märkets blöta duschar. Den består av en vridbar boll med ett hål i mitten.

Funktioner:

  • Bradley S30-59 kulventil har en förkromad mässingskonstruktion för att motstå vattnets korrosiva natur.
  • Denna hållöppna ventil kan rymma 1-tum breda NPT-anslutningar.

Vanliga frågor och svar:

F. Kräver denna kulventil regelbundet underhåll?

A. Bradley S30-59 kulventil kräver minimalt underhåll på grund av sin enkla design och pålitliga tätningsmekanism. Användare måste dock inspektera och smörja ventilen med jämna mellanrum, särskilt i applikationer där ventilen utsätts för svåra förhållanden eller när det finns risk för att skräp samlas.

F. Vad är skillnaden mellan en kulventil och en vridspjällsventil?

A. En kulventil kan ha fler portar än två, medan en vridspjällsventil bara kan ha två portar.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTypPris
BRADLEY S27-278 kulventil, 1 tum NPT, förkromad | AA9TZY 1FBF7 S27-278Håll öppen ventil1 "Dia.1 531 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADLEY S30-059 Kulventil med spak, 1 tum NPT, mässing, förkromad
2 557 kr /enhet