BRADY 1530-serien, brevetikett


Filter
Bakgrundsfärg: Gul , Teckenhöjd: 1" , Teckenbredd: 9 / 16 " , Betyg: Inte reflekterande , Användning inomhus/utomhus: Inomhus Utomhus , Legend färg: Svart , markörer per kort: 10 , Material: Vinyl , Antal kort: 1 , Totala höjden: 1.5 " , Total bredd: 7 / 8 "
StilModellKaraktärPris (ex moms)
A
1530-B
B240 SEK
B
1530-C
C242 SEK
C
1530-D
D243 SEK
D
1530-E
E252 SEK
E
1530-F
F240 SEK
F
1530-G
G270 SEK
G
1530-H
H246 SEK
H
1530-I
I269 SEK
I
1530-J
J252 SEK
J
1530-K
K269 SEK
K
1530-L
L240 SEK
L
1530-M
M240 SEK
M
1530-N
N240 SEK
N
1530-O
O240 SEK
O
1530 P
P240 SEK
P
1530-R
R269 SEK
Q
1530-S
S240 SEK
R
1530-T
T240 SEK
S
1530-U
U240 SEK
T
1530-v
V246 SEK
U
1530-W
W246 SEK
V
1530-X
X240 SEK
W
1530-Y
Y246 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?