BRADY 6004-serien, brevetikett


Filter
Bakgrundsfärg: Blå , Teckenhöjd: 4" , Självlysande: Ja , Betyg: Inte reflekterande , Användning inomhus/utomhus: Endast inomhus , Legend färg: Glöd , markörer per kort: 1 , Material: polyester , Antal kort: 25 , Totala höjden: 4.75 " , Total bredd: 3 1 / 16 "
StilModellKaraktärPris (ex moms)
A
6004-A
A1 334 SEK
B
6004-B
B1 503 SEK
C
6004-C
C1 360 SEK
D
6004-D
D1 334 SEK
E
6004-E
E1 360 SEK
F
6004-F
F1 339 SEK
G
6004-G
G1 339 SEK
H
6004-H
H1 339 SEK
I
6004-I
I1 339 SEK
J
6004-J
J1 339 SEK
K
6004-K
K1 265 SEK
L
6004-L
L1 339 SEK
M
6004-M
M1 365 SEK
N
6004-N
N1 365 SEK
O
6004-O
O1 339 SEK
P
6004 P
P1 339 SEK
Q
6004-Q
Q1 339 SEK
R
6004-R
R1 339 SEK
S
6004-S
S1 339 SEK
T
6004-T
T1 365 SEK
U
6004-U
U1 339 SEK
V
6004-v
V1 365 SEK
W
6004-W
W1 365 SEK
X
6004-X
X1 365 SEK
Y
6004-Y
Y1 365 SEK
Z
6004-Z
Z1 339 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?