BRADY 9714-serien, brevetikett


Filter
Bakgrundsfärg: White , Teckenhöjd: 1 15 / 16 " , Teckenbredd: 3 / 4 " , Betyg: Inte reflekterande , Användning inomhus/utomhus: Inomhus Utomhus , Legend färg: Svart , markörer per kort: 5 , Material: Vinyl , Antal kort: 1 , Totala höjden: 2.25 " , Total bredd: 1 13 / 16 "
StilModellKaraktärPris (ex moms)
A
9714-E
E125 SEK
B
9714-F
F125 SEK
C
9714-G
G125 SEK
D
9714-H
H125 SEK
E
9714-I
I125 SEK
F
9714-J
J125 SEK
G
9714-K
K125 SEK
H
9714-L
L125 SEK
I
9714-M
M123 SEK
J
9714-N
N114 SEK
K
9714-O
O120 SEK
L
9714 P
P113 SEK
M
9714-Q
Q114 SEK
N
9714-R
R118 SEK
O
9714-S
S118 SEK
P
9714-T
T118 SEK
Q
9714-U
U117 SEK
R
9714-v
V114 SEK
S
9714-W
W115 SEK
T
9714-X
X114 SEK
U
9714-Y
Y114 SEK
V
9714-Z
Z120 SEK

9714-serien, brevetikett

Brady 9714-seriens brevetiketter används i industriella miljöer, lager och kontor för effektiv identifiering och organisation. Dessa etiketter finns i olika storlekar och typsnitt för märkning av utrustning, hyllor och papperskorgar. De förbättrar lagerhanteringen, ökar effektiviteten på arbetsplatsen och ökar säkerheten för tydlig och synlig information. Dessa etiketter har vinylkonstruktion för långvarig prestanda och enkel applicering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?