lager: Boll , kondensator ingår: Ja , Kondensator krävs: Ja , Plikt: Kontinuerlig , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: Kondensatorstart , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Gängad , Motor Sub Application: Direkt Dr Fan / Blower , Termiskt motorskydd: Bil , Typskylt RPM: 1725 , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Resilient Ring Dia.: 2.5 " , RPM-intervall: 1701-1800 , Skaftlängd: 5 11 / 16 " , Spänning: 115 / 208-230 , Garanti: 1 år.