BRADY Kulventilspärr, plast


Filter
Färg: Red , Passar handtagsstorlek: 2-1 / 2 "till 5" , Material: Plast , Max. Antal hänglås: 2 , Hänglåsbygel Max. Dia.: 3 / 8 " , Temp. Räckvidd: 0 grader till 175 grader F.
StilModellPassar rörstorlekMax. VentilhandtagstjocklekPris (ex moms)
A
SD02
1 "till 2-1 / 2"2.5 "466 SEK
B
SD04
2-1 / 2 "till 5"5"640 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?