Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY SD02 Kulventilspärr Passar storlek 1 till 2-1 / 2 tum | AD2NVK 3TAP4

BRADY SD02 Kulventilspärr passar storlek 1 till 2-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD2NVK Modell: SD02Korsreferens: 3TAP4
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
466SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärr för grindventil
FärgRed
Passar rörstorlek1 "till 2-1 / 2"
MaterialPlast
Max. Antal hänglås2
Max. Ventilhandtagstjocklek2.5 "
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd0 grader till 175 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)5.46
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rörstorlekMax. VentilhandtagstjocklekPris
BRADY SD04 Kulventilspärr Passar storlek 2-1 / 2 till 5 tum | AD2NVL 3TAP5 SD042-1 / 2 "till 5"5"640SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY SD02 Kulventilspärr passar storlek 1 till 2-1/2 tum
466SEK /enhet