BRADY Etikettbandspatron, används med XPERT / LABXPERT


Filter
Lim: Ja , Etiketttyp: Inomhus Utomhus , Längd: 100ft. , Tejpmaterial: Vinylfilm , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F.
StilModellFärgStorlekBreddPris (ex moms)
A
X-97-488
-0.9 x 0.9 "-394 SEK
B
X-81-488
-1.9 x 0.25 "-882 SEK
C
XSL-75-461
-1 x 2.625 "-1 147 SEK
D
X-83-499
-0.5 "Dia.-549 SEK
E
X-82-499
-0.375 "Dia.-1 081 SEK
F
X-11-499
-0.75 x 0.5 "-238 SEK
G
X-84-499
-0.9 x 0.5 "-653 SEK
H
113214
Svart1-1 / 8 "x 100 fot1.12 "4 215 SEK
I
113213
Svart2-1 / 4 "x 100 fot2.25 "5 371 SEK
J
113212
Svart4 "x 100 fot4"7 631 SEK
K
113210
Blå1-1 / 8 "x 100 fot1.12 "3 756 SEK
L
113208
Blå4 "x 100 fot4"7 446 SEK
M
113209
Blå2-1 / 4 "x 100 fot2.25 "5 374 SEK
N
113187
Rensa4 "x 100 fot4"6 458 SEK
O
113188
Rensa2-1 / 4 "x 100 fot2.25 "5 192 SEK
P
113189
Rensa1-1 / 8 "x 100 fot1.12 "4 215 SEK
Q
113205
Grön2.25 "x 100 fot2.25 "5 610 SEK
R
113206
Grön1-1 / 8 "x 100 fot1.12 "4 740 SEK
S
113204
Grön4 "x 100 fot4"8 325 SEK
T
113202
Orange1.125 "x 100 fot1.12 "4 001 SEK
U
113201
Orange2-1 / 4 "x 100 fot2.25 "6 310 SEK
V
113200
Orange4 "x 100 fot4"8 343 SEK
W
113198
Red1-1 / 8 "x 100 fot1.12 "4 751 SEK
X
113196
Red4 "x 100 fot4"8 366 SEK
Y
113197
Red2-1 / 4 "x 100 fot2.25 "6 644 SEK
Z
113182
White4 "x 100 fot4"11 089 SEK
A1
113183
White3 "x 100 fot3"7 603 SEK
B1
113184
White2.25 "x 100 fot2.25 "5 970 SEK
C1
113185
White1.125 "x 100 fot1.12 "4 361 SEK
D1
113227
Vit / Orange3 "x 100 fot3"7 738 SEK
E1
113228
Vit / Orange2-1 / 4 "x 100 fot2.25 "6 649 SEK
F1
113222
Vit / Orange4 "x 100 fot4"8 743 SEK
G1
113230
Vit röd2-1 / 4 "x 100 fot2.25 "7 082 SEK
H1
113221
Vit röd4 "x 100 fot4"8 844 SEK
I1
113226
Vit / Gul3 "x 100 fot3"7 919 SEK
J1
113220
Vit / Gul4 "x 100 fot4"8 317 SEK
K1
113192
Gul3 "x 100 fot3"6 842 SEK
L1
113193
Gul2.25 "x 100 fot2.25 "6 291 SEK
M1
113194
Gul1.125 "x 100 fot1.12 "4 141 SEK
N1
113191
Gul4 "x 100 fot4"10 661 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?