BUSSMANN 170M halvledarsäkringar av typ FU


Filter
Växelspänning: 690 VAC , Kroppsstil: Fyrkantig kroppsblad , DC-spänningsklass: 690 VDC , Säkringstyp: Snabbt slag , Höjd: 45mm , Avbrottsbetyg: 200kA , Längd: 50ft. , Monteringssätt: Hingst , Förpackning: Bulk , Produkttyp: High Speed ​​Square Body Fuse , Uppsägningstyp: Bulta ner , Typ: Höghastighetssäkring , Spänning (AC): 690 VAC , Bredd: 45mm
StilModellStrömPris (ex moms)
A
170M5690
-4 659 SEK
B
170M3708
-2 705 SEK
RFQ
C
170M6716
1.25kA5 846 SEK
D
170M5616
1kA4 618 SEK
C
170M6721
2kA9 155 SEK
E
170M3608
40A2 423 SEK
C
170M3609
50A2 423 SEK
C
170M3688
50A3 624 SEK
F
170M3710
63A2 705 SEK
RFQ
G
170M4688
160A4 005 SEK
C
170M3614
160A2 423 SEK
C
170M4608
200A3 206 SEK
H
170M3615
200A2 423 SEK
D
170M3694
200A3 790 SEK
I
170M3616
250A2 423 SEK
J
170M3716
250A2 978 SEK
K
170M4609
250A3 206 SEK
C
170M3717
315A2 978 SEK
L
170M4610
315A3 206 SEK
M
170M3697
350A5 006 SEK
N
170M3718
350A2 978 SEK
C
170M4711
350A3 342 SEK
O
170M3619
400A2 455 SEK
C
170M4694
450A5 284 SEK
B
170M4613
450A3 539 SEK
RFQ
P
170M4614
500A3 539 SEK
B
170M5710
500A4 228 SEK
D
170M6708
500A5 121 SEK
C
170M4696
550A5 284 SEK
B
170M6694
630A5 499 SEK
C
170M5712
630A4 228 SEK
B
170M6610
630A5 287 SEK
C
170M5697
700A7 999 SEK
C
170M4717
700A3 677 SEK
C
170M5613
700A4 091 SEK
Q
170M6696
800A9 995 SEK
R
170M6712
800A5 237 SEK
S
170M6613
900A5 237 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?