BUSSMANN Automatsäkringar, infälld


Bussmann strömbrytare för fordon skyddar fordonens elektriska system från överströmsförhållanden. De används i bilar, lastbilar och bilapplikationer där elektriska kretsar kräver skydd. Dessa brytare avbryter flödet av elektricitet när för hög ström o...uppstår på grund av kortslutning eller överbelastning, vilket förhindrar skador på ledningar, komponenter och potentiella bränder.Läs mer

Filter
Djup: 1.44 " , Höjd: 2.89 " , Avbrottsbetyg: 3 kA @ 42 VDC , Material: termoplast , Montering: Flush , Återställningstyp: Manuell , Terminalanslutning: 1 / 4-28 gängad stud , Spänning: 42 , Bredd: 1.9 "
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
CB185-50
501 702 SEK
B
CB185-60
601 726 SEK
B
CB185-70
701 846 SEK
B
CB185-80
801 586 SEK
B
CB185-100
1001 779 SEK
B
CB185-120
1201 846 SEK
B
CB185-135
1351 763 SEK
B
CB185-150
1501 702 SEK

Arbetsmekanism

  • De fungerar genom att avbryta flödet av elektrisk ström när den överskrider en förinställd gräns.
  • Dessa strömbrytare består av en bimetallremsa som böjs när den utsätts för för hög ström, vilket gör att den löser ut och öppnar kretsen.
  • Detta avbrott förhindrar ytterligare skador på fordonets elsystem och tillbehör.

Funktioner

  • Dessa strömbrytare har en infälld design för sömlös integration i fordonets elektriska system.
  • De är utrustade med en bekväm tryck-till-tur-knapp, vilket möjliggör enkel manuell återställning i händelse av överströmsproblem.
  • Dessa brytare inkluderar även 1/4-28 gängade tappar för enkel installation och ger säkra fästpunkter för kabelanslutningar.
  • De har ett vattentätt och förseglat hölje som säkerställer tillförlitlig prestanda även under utmanande miljöförhållanden, vilket förhindrar vatten och damm att tränga in för långvarig hållbarhet.
  • Dessa Bussmann bilbrytare inkluderar SEMS muttrar för att ytterligare effektivisera installationen och säkerställa en säker och pålitlig anslutning.
  • De har termoplastisk konstruktion för ökad hållbarhet och motståndskraft i fordonsmiljöer.

Vanliga frågor

Hur installerar jag dessa bilbrytare?

  • Säkerställ säkerheten genom att koppla bort fordonets batteri och stänga av fordonet.
  • Välj en tillgänglig monteringsplats inom den elektriska kretsen för att skydda.
  • Koppla bort och identifiera de kablar du vill skydda.
  • Montera strömbrytaren säkert med en plan design på vald plats.
  • Anslut ledningarna till strömbrytaren med lämpliga kontakter.
  • Jorda strömbrytaren vid behov, för att säkerställa en stabil anslutning till fordonets chassi.
  • Återanslut fordonets batteri för att återställa strömmen.
  • Testa strömbrytaren för korrekt funktion genom att trycka-till-trip-knappen eller applicera en belastning.
  • Skydda och säkra alla ledningsanslutningar för att förhindra skador.

Vilka är faktorerna att tänka på när du väljer dessa strömbrytare för bilar?

Viktiga faktorer inkluderar spännings- och strömstyrka, skyddstyp, monteringsstil, återställningstyp, byggmaterial, vattentätning, utlösningstid, antal stolpar, enkel installation och utrymmesbegränsningar.

Vilka är säkerhetsåtgärderna att tänka på när du använder dessa Bussmann automatsäkringar?

  • Koppla alltid ur fordonets batteri innan du arbetar med strömbrytare för att förhindra elolyckor.
  • Se till att strömbrytarens strömstyrka matchar kretsens krav för att förhindra överhettning och skador.
  • Välj en lämplig monteringsplats borta från värmekällor, rörliga delar och fukt för att bibehålla funktionaliteten.
  • Inspektera alla ledningar som är anslutna till strömbrytaren för gott skick, korrekt isolering och säker fastsättning.
  • Var försiktig när du manuellt återställer strömbrytaren efter en tripp för att identifiera och åtgärda orsaken till överbelastningen eller kortslutningen.
  • Överskrid inte strömbrytarens strömstyrka för att förhindra överhettning och skador.
  • Inspektera regelbundet strömbrytaren och dess anslutningar för tecken på slitage, skador eller korrosion och byt ut förstörda komponenter.
  • Märk tydligt strömbrytaren för att indikera dess syfte och strömstyrka för enkel identifiering och underhåll.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?