BUSSMANN Fordonssäkringar: Serie BP / ATM


Filter
Kroppsmaterial: Plast , Kroppsstil: Blade , Djup: 0.15 " , Diameter: Ej tillämplig , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz AF2 , Indikerande/icke-indikerande: indikerar , Avbrottsbetyg: 1kA vid 32 VDC , Längd: 0.64 " , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande , Spänningsvärde: 32 VDC , Bredd: 0.43 "
StilModellFärg kodSäkringsförstärkareförp. Antal.Pris (ex moms)
A
BP / ATM-15ID
Blå152265 SEK
B
BP / ATM-25ID
Rensa252272 SEK
C
BP / ATM-10ID
Red102273 SEK
D
BP / ATM-3ID
Violett32274 SEK
E
BP / ATM-20ID
Gul202274 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?