BUSSMANN CCP smältbar frånkopplingsbrytare, UL-klass, CF, midget och IEC


Filter
Nuvarande omdöme: 30A , Djup: 4.5 " , Säkringstyp: CUBE Säkring , Avbrottsbetyg: 200kA vid 600 VAC , Längd: 3.65 " , Max. Trådstorlek: 4 AWG , Min. Trådstorlek: 18 AWG , Typ: Smältbar koppling , Spänning: 600 VAC , Spänningsvärde: 600V AC, 125V DC
StilModellAmpsHöjdAntal polerBreddPris (ex moms)
A
CCP-3-30CF
303.14 "32.07 "4 951 SEK
B
CCP-2-30CF
303"22"2 882 SEK
C
CCP-1-60CF
603"11"2 439 SEK
D
CCP-2-60CF
603"22"5 131 SEK
E
CCP-3-60CF
603"33"6 206 SEK
F
CCP-1-100CF
1003"11"4 376 SEK
G
CCP-2-100CF
1003"22"6 062 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?