Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN CCP-2-100CF Säkringsfrånskiljare, 100 A, 600 V, 2-polig | AA6PMC 14L615

BUSSMANN CCP-2-100CF Säkringsfrånkoppling, 100 A, 600 V, 2 pol

Finns i lager
Artikel: AA6PMC Modell: CCP-2-100CFKorsreferens: 14L615
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
6 062 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmältbar koppling
Amps100
Djup4.5 "
Höjd3"
Avbryt betyg200kA vid 600 VAC
Max. Trådstorlek4 AWG
Min. Trådstorlek18 AWG
Antal poler2
Spänning600 VAC
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHöjdAntal polerBreddPris
BUSSMANN CCP-2-30CF Säkringsfrånskiljare, 30 A, 600 V, 2-polig | AA6PLW 14L609 CCP-2-30CF303"22"2 882 kr
BUSSMANN CCP-3-30CF Säkringsfrånskiljare, 30 A, 600 VAC, Trepolig | AA6PLX 14L610 CCP-3-30CF303.14 "32.07 "4 951 kr
BUSSMANN CCP-1-60CF Säkringsfrånskiljare, 60 A, 600 V, 1-polig | AA6PLY 14L611 CCP-1-60CF603"11"2 439 kr
BUSSMANN CCP-2-60CF Säkringsfrånskiljare, 60 A, 600 V, 2-polig | AA6PLZ 14L612 CCP-2-60CF603"22"5 131 kr
BUSSMANN CCP-3-60CF Säkringsfrånskiljare, 60 A, 600 V, 3-polig | AA6PMA 14L613 CCP-3-60CF603"33"6 206 kr
BUSSMANN CCP-1-100CF Säkringsfrånskiljare, 100 A, 600 V, 1-polig | AA6PMB 14L614 CCP-1-100CF1003"11"4 376 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CCP-2-100CF Säkringsfrånkoppling, 100 A, 600 V, 2 pol
6 062 kr /enhet