BUSSMANN Sticksäkringar: Serie T


Filter
Kroppsmaterial: Keramik , Kroppsstil: Skruv-in (typ S) , Element: Dubbel , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould och Littelfuse typ T , Indikerande/icke-indikerande: indikerar , Avbrottsbetyg: 10kA vid 125 VAC , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Tidsfördröjning , Spänningsvärde: 125 VAC
StilModellSäkringsförstärkareförp. Antal.Pris (ex moms)
A
T-1
141 592 SEK
B
T-1-8 / 10
1-8/1041 625 SEK
A
T-2
241 499 SEK
A
T-2-1 / 2
2.541 454 SEK
A
T-3
341 510 SEK
A
T-3-2 / 10
3-2/1041 510 SEK
B
T-3-1 / 2
3.541 537 SEK
A
T-4
441 355 SEK
B
T-4-1 / 2
4.541 922 SEK
A
T-5
541 344 SEK
B
T-5-6 / 10
5-6/1041 848 SEK
A
T-6
641 450 SEK
A
T-6-1 / 4
6.2541 160 SEK
B
T-7
741 409 SEK
A
T-8
841 214 SEK
B
T-8 / 10
8/1042 035 SEK
B
T-9
941 887 SEK
C
T-10
1041 161 SEK
A
T-12
1241 315 SEK
B
T-14
1441 532 SEK
D
T-15
154590 SEK
A
T-20
204734 SEK
A
T-25
254741 SEK
A
T-30
304697 SEK

Sticksäkringar: Serie T

Bussman Series T-säkringar är designade för att passa in i vanliga säkringsuttag som finns i säkringsdosor och elpaneler för att skydda kritiska motorkretsar eller motorer som ofta slår på och av. Dessa industrisäkringar har konstruktion med dubbla element för förbättrad hållbarhet och prestanda. Dessa säkringar är utrustade med en Edison-basstorlek som enkelt kan träs in i säkringsuttag och boxkåpor. De har en fjäderbelastad design för ökat skydd mot kortslutning och överbelastning, vilket säkerställer utrustning och användarsäkerhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?