CARLING TECHNOLOGIES Vippomkopplare


Filter
AC-kontaktbetyg: 15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC , Kroppsfärg: Svart , DC Kontaktbetyg: 20A @ 12V , HP: 1/2 , Monteringshål: 0.83 "x 1.45" , Terminaler: 1/4 "flik
StilModellKontaktformulärAntal anslutningarVäxelfunktionPris (ex moms)
A
VLD1S00B-AZC00-000
DPDT6Momentary On / Off / Momentary On119 SEK
A
V2D1S00B-AZC00-000
SPST2Tillfällig på / av73 SEK

Vippomkopplare

Carling Technologies vippomkopplare är idealiska för att öppna eller stänga en krets och minska oavsiktlig aktivering i apparater, elverktyg, industrimaskiner, motorer och ljusstyrningsutrustning. Dessa snäppbrytare har ett skydd med dubbla tätningar för att förhindra inträngning av damm och skräp, ABS/polyesterkonstruktion för motståndskraft mot vibrationer, termochockar, fukt och saltstänk. Välj från ett brett utbud av dessa omkopplare tillgängliga med 2 och 6 anslutningsterminaler på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?